Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CM30-25NPP-EC1 - 6058157

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 0 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067058159

Réf. Fournisseur

6058157

Marque

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

0 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

diamètre du capteur:

30 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...36 V

fréquence de commutation:

50 Hz

détecteurs de proximité capacitifs, CM, CM30-25NPP-EC1, Distance de commutation Sn: 0 mm ... 25 mm, Type de montage: Non noyable, Version électrique: CC 4 fils, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Sortie de commutation: PNP, Fonc

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité capacitifs, CM, CM30-25NPP-EC1, Distance de commutation Sn: 0 mm ... 25 mm, Type de montage: Non noyable, Version électrique: CC 4 fils, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Antivalent

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.