Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CQ28-10NNP-KW1S01 - 6036123


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 1 mm
finition de la sortie de commutation - NPN
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067036123
Réf. Fournisseur
6036123
Réf. Commerciale
Sick
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
1 mm
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
largeur du capteur:
28 mm
hauteur du capteur:
46 mm
longueur du capteur:
5.5 mm
type de construction du boîtier:
Quader
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
fréquence de commutation:
10 Hz