Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CQ28-10NNP-KW1S03 - 6049010

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CQ28-10NNP-KW1S03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 1 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012728

Réf. Fournisseur

6049010

Marque

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

1 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

largeur du capteur:

28 mm

hauteur du capteur:

46 mm

longueur du capteur:

5.5 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

fréquence de commutation:

10 Hz

détecteurs de proximité capacitifs, CQ, CQ28-10NNP-KW1S03, Distance de commutation Sn: 1 mm ... 10 mm, Type de montage: Non noyable, Version électrique: CC 3 fils, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, Sortie de comm

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité capacitifs, CQ, CQ28-10NNP-KW1S03, Distance de commutation Sn: 1 mm ... 10 mm, Type de montage: Non noyable, Version électrique: CC 3 fils, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, Sortie de commutation: NPN, Fonction de commutation: Contact NO