Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CQ28-10NPP-KU1 - 6084475

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CQ28-10NPP-KU1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 1 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition du raccordement électrique - câble

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067025977

Réf. Fournisseur

6084475

Réf. Commerciale

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

1 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition du raccordement électrique:

câble

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

largeur du capteur:

28 mm

hauteur du capteur:

46 mm

longueur du capteur:

5.5 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

fréquence de commutation:

10 Hz

détecteurs de proximité capacitifs, CQ28-10NPP-KU1

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité capacitifs, CQ, CQ28-10NPP-KU1, Distance de commutation Sn: 1 mm ... 10 mm, Montage dans métal: Non noyable, Version électrique: CC 3 fils, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: C