Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CQ35-25NPP-KW1 - 6020478

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition du raccordement électrique - câble

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067620478

Réf. Fournisseur

6020478

Réf. Commerciale

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

4 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition du raccordement électrique:

câble

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

largeur du capteur:

35 mm

hauteur du capteur:

69.5 mm

longueur du capteur:

15 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

50 Hz

détecteurs de proximité capacitifs, CQ, CQ35-25NPP-KW1, Distance de commutation Sn: 4 mm ... 25 mm, Montage dans métal: Non noyable, Version électrique: CC 4 fils, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de