Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CQ4-08ENSKU1 - 6051011

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 1 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition du raccordement électrique - câble

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067051013

Réf. Fournisseur

6051011

Réf. Commerciale

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

1 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition du raccordement électrique:

câble

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

largeur du capteur:

16 mm

hauteur du capteur:

39.5 mm

longueur du capteur:

12 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

150 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

100 Hz

détecteurs de proximité capacitifs, CQ, CQ4-08ENSKU1, Distance de commutation Sn: 1 mm ... 8 mm1 mm ... 6 mm, Montage dans métal: Non noyable, noyable, Version électrique: CC 3 fils, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, Sortie de commutatio