Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CQF16-06EPSEP1 - 6068624

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CQF16-06EPSEP1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 0.5 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067068624

Réf. Fournisseur

6068624

Réf. Commerciale

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

0.5 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

largeur du capteur:

16 mm

hauteur du capteur:

34 mm

longueur du capteur:

8 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

fréquence de commutation:

10 Hz

détecteurs de proximité capacitifs, CQF, CQF16-06EPSEP1, Distance de commutation Sn: 0,5 mm ... 6 mm, Montage dans métal: Noyable, non noyable, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, Sortie de commutation: PNP, Foncti