Sick - détecteurs de proximité inductifs, IH03-01BNSVU2K - 6058024

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IH03-01BNSVU2K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013168

Réf. Fournisseur

6058024

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

3 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

fréquence de commutation:

8000 Hz

détecteurs de proximité inductifs, IMM, IH03-01BNSVU2K, Forme du boîtier: Forme courte, Distance de commutation Sn: 1 mm, Montage dans métal: Noyable, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: NPN, Fonction de commutation: Conta