Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - détecteurs de proximité inductifs, IHM06-03BNSVT0G - 1103985

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IHM06-03BNSVT0G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084517709

Réf. Sonepar

00067019827

Réf. Fournisseur

1103985

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

6.5 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

fréquence de commutation:

1500 Hz

détecteurs de proximité inductifs, IMM, IHM06-03BNSVT0G, Forme du boîtier: Forme de construction ultra courte, Distance de commutation Sn: 3 mm, Montage dans métal: Noyable, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: NPN, Fonctio

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité inductifs, IMM, IHM06-03BNSVT0G, Forme du boîtier: Forme de construction ultra courte, Distance de commutation Sn: 3 mm, Montage dans métal: Noyable, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: NPN, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles, Caractéristiques spécifiques: Indicateur de réglage visuel, Distance de commutation triple