Sick - détecteurs de proximité inductifs, IM05-1B5PSVR9S - 6069466


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067014166
Réf. Fournisseur
6069466
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
5 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
fréquence de commutation:
3000 Hz