Sick - détecteurs de proximité inductifs, IM12-02B-N-ZW0 - 6021124

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067621124

Réf. Fournisseur

6021124

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation:

2 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

12 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

30 mA

tension d’alimentation:

7.5...7.5 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

7.5...7.5 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

7.5...25 V

fréquence de commutation:

1200 Hz

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

détecteurs de proximité inductifs, IMN, IM12-02B-N-ZW0, Applications spéciales: Zones explosibles, Distance de commutation Sn: 2 mm, Montage dans métal: Noyable, Sortie de commutation: NAMUR, Fonction de commutation: Contact NF, Mode de rac