Sick - détecteurs de proximité inductifs, IM12-02BAS-ZU0 - 7902118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 2 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067702118
Réf. Fournisseur
7902118
Marque
Sick
distance de commutation:
2 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
AC
diamètre du capteur:
12 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
250 mA
tension d’alimentation:
20...20 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...20 V
fréquence de commutation:
25 Hz
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité inductifs, IMW, IM12-02BAS-ZU0, Forme du boîtier: Type standard, Distance de commutation Sn: 2 mm, Montage dans métal: Noyable, Version électrique: 2 fils CA, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de raccordement: Câble, 2 fils, 2 m



