Sick - détecteurs de proximité inductifs, IM12-06BPS-VC1 - 6068718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015482
Réf. Fournisseur
6068718
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
12 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
fréquence de commutation:
600 Hz


