Sick - détecteurs de proximité inductifs, IM18-08NPS-ZCK - 1017433


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 8 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
IM Standard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084263866
Réf. Sonepar
00067117433
Réf. Fournisseur
1017433
Marque
Sick
distance de commutation:
8 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
18 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
longueur du capteur:
45 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
300 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
fréquence de commutation:
1000 Hz
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans