Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMA18-08NE1ZW2S - 1105020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 0 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084461958
Réf. Sonepar
00067446195
Réf. Fournisseur
1105020
Marque
Sick
distance de commutation:
0 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
18 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
longueur du capteur:
67 mm
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
tension d’alimentation:
15...15 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
15...15 V


