Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMA30-10BE1ZC0S - 1107311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 0 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la fonction de commutation - autre
matériau du boîtier/corps - métal
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084475238
Réf. Sonepar
00067017696
Réf. Fournisseur
1107311
Marque
Sick
distance de commutation:
0 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la fonction de commutation:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
30 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
tension d’alimentation:
15...15 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
15...15 V


