Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMA30-15NE1ZC0S - 1107307

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 0 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la fonction de commutation - autre
matériau du boîtier/corps - métal
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084476648
Réf. Sonepar
00067017714
Réf. Fournisseur
1107307
Marque
Sick
distance de commutation:
0 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la fonction de commutation:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
30 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
tension d’alimentation:
15...15 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
15...15 V
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité inductifs, IMA, IMA30-15NE1ZC0S, Distance de commutation Sn: 0 mm ... 15 mm, Montage dans métal: Non noyable, Fonction de commutation: Analogique, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Caractéristiques spécifiques: Sortie analogique


