Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMB08-1B5PSVU3SS09 - 1110677

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMB08-1B5PSVU3SS09

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084471872

Réf. Sonepar

00067017115

Réf. Fournisseur

1110677

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

8 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

fréquence de commutation:

4000 Hz

détecteurs de proximité inductifs, IMB, IMB08-1B5PSVU3SS09, Forme du boîtier: Type standard, Applications spéciales: Zone de réfrigérants et de lubrifiants, Engins mobiles, Conditions d'utilisation difficiles, Distance de commutation Sn: 1,