Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMC18-08BPPVC0SA70 - 1079293

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMC18-08BPPVC0SA70

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 0 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084399688

Réf. Sonepar

00067439968

Réf. Fournisseur

1079293

Marque

Sick

distance de commutation:

0 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

18 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

65 mm

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

détecteurs de proximité inductifs, IMC, IMC18-08BPPVC0SA70, Distance de commutation Sn: 0 mm ... 8 mm, Montage dans métal: Quasi noyable, Version électrique: CC 4 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Contact NF, contac

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité inductifs, IMC, IMC18-08BPPVC0SA70, Distance de commutation Sn: 0 mm ... 8 mm, Montage dans métal: Quasi noyable, Version électrique: CC 4 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Contact NF, contact NO, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task (Mesure du temps + antirebond)