Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMC30-20NPPVC0SA00 - 1079301

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMC30-20NPPVC0SA00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 0 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084397578

Réf. Sonepar

00067439757

Réf. Fournisseur

1079301

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation:

0 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

30 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

70 mm

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

détecteurs de proximité inductifs, IMC, IMC30-20NPPVC0SA00, Distance de commutation Sn: 0 mm ... 20 mm, Montage dans métal: Non noyable, Version électrique: CC 4 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Contact NF, contact