Sick - détecteurs de proximité inductifs, IME08-02BPOVT0SS08 - 1048214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 2 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084273124
Réf. Sonepar
00067048214
Réf. Fournisseur
1048214
Marque
Sick
distance de commutation:
2 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
8 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
56 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
fréquence de commutation:
4000 Hz
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité inductifs, IME, IME08-02BPOVT0SS08, Forme du boîtier: Type standard, Distance de commutation Sn: 2 mm, Montage dans métal: Noyable, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Contact NF, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles, Impression spéciale: Filetage continu avec 2 LED


