Sick - détecteurs de proximité inductifs, IME12-04NPSZC0S - 1040748

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084256905

Réf. Sonepar

00067140748

Réf. Fournisseur

1040748

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation:

4 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

12 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

65 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

nickelé

possibilité de mise en cascade:

Non

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

2000 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

détecteurs de proximité inductifs, IME, IME12-04NPSZC0S, Forme du boîtier: Type standard, Distance de commutation Sn: 4 mm, Montage dans métal: Non noyable, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: