Sick - détecteurs de proximité inductifs, IME18-08NPPZC0S - 1046894

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 8 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084260803

Réf. Sonepar

00067008067

Réf. Fournisseur

1046894

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation:

8 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

18 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

69 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

1000 Hz

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

détecteurs de proximité inductifs, IME, IME18-08NPPZC0S, Forme du boîtier: Type standard, Distance de commutation Sn: 8 mm, Montage dans métal: Non noyable, Version électrique: CC 4 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: