Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMI18-08BNONU2S - 1093938

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMI18-08BNONU2S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 8 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084466687

Réf. Sonepar

00067018691

Réf. Fournisseur

1093938

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation:

8 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

18 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

59.5 mm

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

fréquence de commutation:

50 Hz

détecteurs de proximité inductifs, IMI, IMI18-08BNONU2S, Applications spéciales: Environnements humides et hygiéniques, Conditions d'utilisation difficiles, Caractéristiques spécifiques: Surface active en acier inoxydable V4A, Résistant aux