Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMP05-01BPSVR9S - 6071960

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMP05-01BPSVR9S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015098

Réf. Fournisseur

6071960

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

5 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

fréquence de commutation:

1000 Hz

détecteurs de proximité inductifs, IMP, IMP05-01BPSVR9S, Applications spéciales: Application hydraulique, Distance de commutation Sn: 1 mm, Montage dans métal: Noyable, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité inductifs, IMP, IMP05-01BPSVR9S, Applications spéciales: Application hydraulique, Distance de commutation Sn: 1 mm, Montage dans métal: Noyable, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, avec bague moletée, 0,3 m, Caractéristiques spécifiques: Résistant à la haute pression, résistance aux températures élevées