Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMS12-04BNSNU2S - 1103182


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 4 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084499913
Réf. Sonepar
00067017952
Réf. Fournisseur
1103182
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation:
4 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
12 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
56 mm
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
7.2...7.2 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
7.2...7.2 V
fréquence de commutation:
2000 Hz