Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMS12-04BPONU2S - 1103205

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMS12-04BPONU2S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084464010

Réf. Sonepar

00067017982

Réf. Fournisseur

1103205

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation:

4 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

12 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

56 mm

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

7.2...7.2 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

7.2...7.2 V

fréquence de commutation:

2000 Hz

détecteurs de proximité inductifs, IMS, IMS12-04BPONU2S, Applications spéciales: Engins mobiles, Environnements humides et hygiéniques, Conditions d'utilisation difficiles, Caractéristiques spécifiques: Résistant aux produits de nettoyage,