Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMS18-08BNSNC0S - 1103186

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMS18-08BNSNC0S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 8 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084488160

Réf. Sonepar

00067017980

Réf. Fournisseur

1103186

Marque

Sick

distance de commutation:

8 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

18 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

69 mm

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

7.2...7.2 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

7.2...7.2 V

fréquence de commutation:

1000 Hz

détecteurs de proximité inductifs, IMS, IMS18-08BNSNC0S, Applications spéciales: Engins mobiles, Environnements humides et hygiéniques, Conditions d'utilisation difficiles, Caractéristiques spécifiques: Résistant aux produits de nettoyage,

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité inductifs, IMS, IMS18-08BNSNC0S, Applications spéciales: Engins mobiles, Environnements humides et hygiéniques, Conditions d'utilisation difficiles, Caractéristiques spécifiques: Résistant aux produits de nettoyage, résistance aux températures élevées

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.