Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMS18-08BNSNU2S - 1103190

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité inductifs, IMS18-08BNSNU2S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 8 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084488948

Réf. Sonepar

00067017959

Réf. Fournisseur

1103190

Marque

Sick

distance de commutation:

8 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

18 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

60 mm

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

7.2...7.2 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

7.2...7.2 V

fréquence de commutation:

1000 Hz

détecteurs de proximité inductifs, IMS, IMS18-08BNSNU2S, Applications spéciales: Engins mobiles, Environnements humides et hygiéniques, Conditions d'utilisation difficiles, Caractéristiques spécifiques: Résistant aux produits de nettoyage,