Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQ08-02BPSKR9S - 1070093


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 2 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084334399
Réf. Sonepar
00067010751
Réf. Fournisseur
1070093
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation:
2 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
8 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
8 mm
type de construction du boîtier:
Quader
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
fréquence de commutation:
2000 Hz