Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQ20-07BPPDQ0S - 6042045

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 7 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067042045

Réf. Fournisseur

6042045

Marque

Sick

distance de commutation:

7 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

32 mm

longueur du capteur:

8 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de sorties retardées protégées:

1

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

150 Hz

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

détecteurs de proximité inductifs, IQV, IQ20-07BPPDQ0S, Distance de commutation Sn: 7 mm, Montage dans métal: Noyable, Forme rectangulaire (l x H x P): 20 mm x 32 mm x 8 mm, Version électrique: CC 4 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonctio

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité inductifs, IQV, IQ20-07BPPDQ0S, Distance de commutation Sn: 7 mm, Montage dans métal: Noyable, Forme rectangulaire (l x H x P): 20 mm x 32 mm x 8 mm, Version électrique: CC 4 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Antivalent, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 0,3 m