Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQ20-07BPSDU2S - 6045180

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - contact à lame

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 50 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067428143

Réf. Fournisseur

6045180

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

50 mA

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP67

détecteurs de proximité inductifs, IQV, IQ20-07BPSDU2S, Distance de commutation Sn: 7 mm, Montage dans métal: Noyable, Forme rectangulaire (l x H x P): 20 mm x 32 mm x 8 mm, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonctio

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité inductifs, IQV, IQ20-07BPSDU2S, Distance de commutation Sn: 7 mm, Montage dans métal: Noyable, Forme rectangulaire (l x H x P): 20 mm x 32 mm x 8 mm, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m