Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQ25-05BPSDU2S - 6042046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 5 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067042046
Réf. Fournisseur
6042046
Marque
Sick
distance de commutation:
5 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
10 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de sorties retardées protégées:
1
type de construction du boîtier:
Quader
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
fréquence de commutation:
500 Hz
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité inductifs, IQV, IQ25-05BPSDU2S, Distance de commutation Sn: 5 mm, Montage dans métal: Noyable, Forme rectangulaire (l x H x P): 25 mm x 50 mm x 10 mm, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m



