Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQ40-40NDSKK0S - 1088284

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 40 mm
finition du raccordement électrique - borne
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084456855
Réf. Sonepar
00067445685
Réf. Fournisseur
1088284
Marque
Sick
distance de commutation:
40 mm
finition du raccordement électrique:
borne
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
40 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
118 mm
type de construction du boîtier:
Quader
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
fréquence de commutation:
150 Hz
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité inductifs, IQG, IQ40-40NDSKK0S, Applications spéciales: Conditions d'utilisation difficiles, Distance de commutation Sn: 40 mm, Montage dans métal: Non noyable, Forme rectangulaire (l x H x P): 40 mm x 40 mm x 118 mm, Version électrique: CC 2 fils, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier


