Sick - détecteurs de proximité inductifs, IQ80-50BPP-KC0 - 6026473

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 50 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067626473

Réf. Fournisseur

6026473

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation:

50 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

80 mm

hauteur du capteur:

92 mm

longueur du capteur:

40 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de sorties retardées protégées:

1

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

250 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...36 V

fréquence de commutation:

70 Hz

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

détecteurs de proximité inductifs, IQL, IQ80-50BPP-KC0, Distance de commutation Sn: 50 mm, Montage dans métal: Noyable, non noyable, sur-noyable, Forme rectangulaire (l x H x P): 80 mm x 92 mm x 40 mm, Version électrique: CC 4 fils, Sortie