Sick - interrupteurs de sécurité, E100-A2A22S25A - 6049337

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • finition du raccordement électrique - autre

  • avec affichage du statut - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067049337

Réf. Fournisseur

6049337

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

finition du raccordement électrique:

autre

avec affichage du statut:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-12, 230 V:

2 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-12, 24 V:

2 A

indice de protection (IP):

IP65

interrupteurs de sécurité, E100, E100-A2A22S25A, Type de câble de connexion: Droit, Bouton plus/moins: non, Longueur du câble: 25 m