Sick - interrupteurs de sécurité, E100-B2A22S05A - 6022879

SICK
CopieCopie
Sick - interrupteurs de sécurité, E100-B2A22S05A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant de fonctionnement nominal Ie CC-12, 24 V - 2 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067622879

Réf. Fournisseur

6022879

Marque

Sick

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

finition du raccordement électrique:

autre

courant de fonctionnement nominal Ie CC-12, 24 V:

2 A

indice de protection (IP):

IP65

interrupteurs de sécurité, E100, E100-B2A22S05A, Type de câble de connexion: Droit, Bouton plus/moins: oui, Longueur du câble: 5 m

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, E100, E100-B2A22S05A, Type de câble de connexion: Droit, Bouton plus/moins: oui, Longueur du câble: 5 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.