Sick - interrupteurs de sécurité, E100-B2A22S10A - 6022880


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
finition du raccordement électrique - autre
courant de fonctionnement nominal Ie CC-12, 24 V - 2 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067622880
Réf. Fournisseur
6022880
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
finition du raccordement électrique:
autre
courant de fonctionnement nominal Ie CC-12, 24 V:
2 A
indice de protection (IP):
IP65