Sick - interrupteurs de sécurité, ER12-SB3C4S01 - 6034585

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - jaune
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
adapté à la classe de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067034585
Réf. Fournisseur
6034585
Marque
Sick
couleur:
jaune
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
adapté à la classe de protection (IP):
IP65
interrupteurs de sécurité, ER12, ER12-SB3C4S01, Type d'interrupteur: Poussoir de réarmement, Contacts NO: 1, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 4 pôles, Convient aux applications d'inhibition (muting) (avec UE403): oui, Conv
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, ER12, ER12-SB3C4S01, Type d'interrupteur: Poussoir de réarmement, Contacts NO: 1, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 4 pôles, Convient aux applications d'inhibition (muting) (avec UE403): oui, Convient aux applications de réinitialisation/dégagement (avec deTec4): non, Convient aux applications d'inhibition (muting) (avec DMM4): non, Contenu de la livraison: Avec agrafe de retenue et couvercle « RESET »
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, ER12, ER12-SB3C4S01, Type d'interrupteur: Poussoir de réarmement, Contacts NO: 1, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 4 pôles, Convient aux applications d'inhibition (muting) (avec UE403): oui, Convient aux applications de réinitialisation/dégagement (avec deTec4): non, Convient aux applications d'inhibition (muting) (avec DMM4): non, Contenu de la livraison: Avec agrafe de retenue et couvercle « RESET »



