Sick - interrupteurs de sécurité, ES21-SA10E1 - 6036147

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
avec éclairage - Non
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067006877
Réf. Fournisseur
6036147
Marque
Sick
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP65
mode de pose:
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, ES21, ES21-SA10E1, Pièce du système: Appareil complet, Version de montage: Version à montage en saillie, Contact guidé NF: 2, Contacts NO: 0, Mode de raccordement, détail: Entrée de câble, 2 x M20, Bouton d'arrêt d'urgence (éclairable): non, Collerette de protection: non, Protection antiblocage: oui, Marquage « EMERGENCY STOP »: non



