Sick - interrupteurs de sécurité, i10-HB213 - 6025053

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique

  • température ambiante en fonctionnement - 80...80 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067625053

Réf. Fournisseur

6025053

Marque

Sick

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

température ambiante en fonctionnement:

80...80 °C

interrupteurs de sécurité, i10H, i10-HB213, Contact guidé NF: 2, Contacts NO: 1, Matériau du boîtier: Plastique, Longueur du bout d'arbre: 85 mm

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, i10H, i10-HB213, Contact guidé NF: 2, Contacts NO: 1, Matériau du boîtier: Plastique, Longueur du bout d'arbre: 85 mm