Sick - interrupteurs de sécurité, i110-E0313S06 - 6035038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interverouillage - principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067006828
Réf. Fournisseur
6035038
Marque
Sick
type d'interverouillage:
principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
35 N
avec déverrouillage interne:
Non
largeur du capteur:
42 mm
longueur du capteur:
190 mm
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
1 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
1 A
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante en fonctionnement:
-20...-20 °C
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, i110 Lock, i110-E0313S06, Principe de verrouillage: Mode sous tension, Force de verrouillage FZh: 2.000 N, Mode de raccordement, détail: Entrée de câble, 3 x M20, Cascade de capteurs sûre: Aucun, seulement un seul câblage (avec diagnostic), Contact guidé surveillance du blocage: 2, Contact NO surveillance du blocage: 0, Contact guidé surveillance de porte: 1



