Sick - interrupteurs de sécurité, i110-PA223 - 6025105

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique

  • température ambiante en fonctionnement - 80...80 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067625105

Réf. Fournisseur

6025105

Marque

Sick

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

température ambiante en fonctionnement:

80...80 °C

interrupteurs de sécurité, i110P, i110-PA223, Modèle d'actionneur: Poussoir à roulette, Contact guidé NF: 2, Contacts NO: 2, Matériau du boîtier: Métal

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, i110P, i110-PA223, Modèle d'actionneur: Poussoir à roulette, Contact guidé NF: 2, Contacts NO: 2, Matériau du boîtier: Métal