Sick - interrupteurs de sécurité, i15-EM0133 Lock - 6034029

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interverouillage - principe du courant de travail

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067034029

Réf. Fournisseur

6034029

Réf. Commerciale

Sick

type d'interverouillage:

principe du courant de travail

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

35 N

avec déverrouillage interne:

Non

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:

20.4...26.4 V

largeur du capteur:

79 mm

hauteur du capteur:

96 mm

longueur du capteur:

37 mm

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

4 A

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante en fonctionnement:

-20...-20 °C

indice de protection (IP):

IP67

interrupteurs de sécurité, i15 Lock, i15-EM0133 Lock, Principe de verrouillage: Mode sous tension, Force de verrouillage FZh: 1.500 N, Mode de raccordement, détail: Entrée de câble, 1 x M20, Cascade de capteurs sûre: Aucun, seulement un seu