Sick - interrupteurs de sécurité, i15-MM0133 Lock - 6034025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interverouillage - principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067034025
Réf. Fournisseur
6034025
Marque
Sick
type d'interverouillage:
principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
35 N
avec déverrouillage interne:
Non
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:
20.4...26.4 V
largeur du capteur:
79 mm
hauteur du capteur:
96 mm
longueur du capteur:
37 mm
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
4 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
4 A
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante en fonctionnement:
-20...-20 °C
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, i15 Lock, i15-MM0133 Lock, Principe de verrouillage: Mode hors tension, Force de verrouillage FZh: 1.500 N, Mode de raccordement, détail: Entrée de câble, 1 x M20, Cascade de capteurs sûre: Aucun, seulement un seul câblage (avec diagnostic), Contact guidé surveillance du blocage: 1, Contact NO surveillance du blocage: 0, Contact guidé surveillance de porte: 1



