Sick - interrupteurs de sécurité, IN40-E0101K - 6027388

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d’alimentation - 19.2...30 V

  • type de construction du boîtier - Quader

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • tension de fonctionnement - 19.2...19.2 V

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067627388

Réf. Fournisseur

6027388

Marque

Sick

tension d’alimentation:

19.2...30 V

type de construction du boîtier:

Quader

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

tension de fonctionnement:

19.2...19.2 V

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

matériau du boîtier/corps:

zinc

matériau de la surface active du capteur:

plastique

fréquence limite:

55 Hz

largeur du capteur:

40 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

66 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

température ambiante:

-25...-25 °C

indice de protection (IP):

IP67

interrupteurs de sécurité, IN4000 Direct, IN40-E0101K, Forme: Rectangulaire, Zone d'action: 15 mm, Dimensions: 40 mm x 40 mm x 66 mm, Montage dans métal: Non noyable, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 4 pôles, Type de sorti