Sick - interrupteurs de sécurité, RE15-SA03 - 1072460

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 7 mm

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 1

  • type d'activation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084342592

Réf. Sonepar

00067434259

Réf. Fournisseur

1072460

Réf. Commerciale

Sick

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

7 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

type d'activation:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

26 mm

hauteur du capteur:

36 mm

longueur du capteur:

13 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

distance de commutation protégée ARRÊT:

20 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

7 mm

température ambiante:

-20...-20 °C

courant de sortie min.:

100 mA

tension d'alimentation assignée DC:

30...30 V

type de tension:

DC

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

interrupteurs de sécurité, RE1, RE15-SA03, Systemteil: Capteur avec actionneur, Nombre de contacts NO: 1, Nombre de contacts NF: 1, Nombre de contacts de signalisation: 1, Mode de raccordement, détail: Câble, Longueur du câble: 3 m, Cascade