Sick - interrupteurs de sécurité, RE300-DA03P - 6025080

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - Quader

  • finition du raccordement électrique - câble

  • largeur du capteur - 19 mm

  • hauteur du capteur - 82 mm

  • longueur du capteur - 19 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067625080

Réf. Fournisseur

6025080

Réf. Commerciale

Sick

type de construction du boîtier:

Quader

finition du raccordement électrique:

câble

largeur du capteur:

19 mm

hauteur du capteur:

82 mm

longueur du capteur:

19 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

distance de commutation protégée ARRÊT:

15 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

5 mm

température ambiante:

-25...70 °C

tension d'alimentation assignée DC:

30...30 V

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

interrupteurs de sécurité, RE300, RE300-DA03P, Systemteil: Capteur avec actionneur, Nombre de contacts NO: 1, Nombre de contacts NF: 1, Mode de raccordement, détail: Câble, Longueur du câble: 3 m, Cascade de capteurs sûre: Aucun, seulement