Sick - interrupteurs de sécurité, RE300-DA10P - 6025079

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - Quader
finition du raccordement électrique - câble
largeur du capteur - 19 mm
hauteur du capteur - 82 mm
longueur du capteur - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067625079
Réf. Fournisseur
6025079
Marque
Sick
type de construction du boîtier:
Quader
finition du raccordement électrique:
câble
largeur du capteur:
19 mm
hauteur du capteur:
82 mm
longueur du capteur:
19 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
autre
distance de commutation protégée ARRÊT:
15 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
5 mm
température ambiante:
-25...70 °C
tension d'alimentation assignée DC:
30...30 V
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67



