Sick - interrupteurs de sécurité, STR1-SAFF0AC5 - 1073206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec affichage du statut - Non
finition du raccordement électrique - connecteur M12
température ambiante en fonctionnement - 70...70 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084388484
Réf. Sonepar
00067438848
Réf. Fournisseur
1073206
Marque
Sick
avec affichage du statut:
Non
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
température ambiante en fonctionnement:
70...70 °C
interrupteurs de sécurité, STR1, STR1-SAFF0AC5, Remarque: Comprend un capteur (1073233) et un actionneur (1073221), Forme de l'actionneur: Plat, Codage: Permanent, Distance d'activation sécurisée Sao: 14 mm, Mode de raccordement, détail: Câ
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, STR1, STR1-SAFF0AC5, Remarque: Comprend un capteur (1073233) et un actionneur (1073221), Forme de l’actionneur: Plat, Codage: Permanent, Distance d'activation sécurisée Sao: 14 mm, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles, Longueur du câble: 0,2 m, Cascade de capteurs sûre: Avec Flexi Loop (avec diagnostic), Contact auxiliaire (AUX): 1 (Comportement de commutation de sens opposé aux OSSD)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, STR1, STR1-SAFF0AC5, Remarque: Comprend un capteur (1073233) et un actionneur (1073221), Forme de l’actionneur: Plat, Codage: Permanent, Distance d'activation sécurisée Sao: 14 mm, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles, Longueur du câble: 0,2 m, Cascade de capteurs sûre: Avec Flexi Loop (avec diagnostic), Contact auxiliaire (AUX): 1 (Comportement de commutation de sens opposé aux OSSD)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.



